Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M2,3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016010023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253239
EAN/GTIN:
     4317784253239
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
36 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M2,3
Steigung:
0,4 mm
Schaft-Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
1,9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016010023, 16010023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,56*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,94*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,11*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,15*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.