Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016030080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107327
EAN/GTIN:
     4317784107327
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
56 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Feingewinde, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016030080, 16030080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
5
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,70*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,73*
Lager 214
97
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,82*
2 Tage
70
1
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.