Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016040025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106764
EAN/GTIN:
     4317784106764
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
40 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Schaft-Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,05 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m2,5, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016040025, 16040025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 10,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,76*
€ 11,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 8,13*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.