| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3016230001 Herst.-Nr.: 4317784745130 EAN/GTIN: 4317784745130 |
| |
|
| | |
| Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Guss GG/GTS: | empfohlen | Guss GGG: | empfohlen | Beschichtung: | blank | Größe: | M3–M12 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, maschinen-gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 7-teilig, Gewindebohrer, DIN371, Bohrer, DIN376, Maschinen-Gewindebohrer, HSS-E, HSS-Gewindebohrer, HSS-Maschinengewindebohrer, 3016230001, 16230001 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,06* | € 67,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,08* | € 67,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,10* | € 67,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,61* | € 67,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,57* | € 71,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|