Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3016240160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597999
EAN/GTIN:
     4317784597999
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
13
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Guss GGG:
12
Alu < 8% Si:
23
Kupfer Cu-Leg.:
13
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
mit Überlaufschaft
INOX ferrit./martens.:
4
INOX austenitisch:
4
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Norm:
DIN 376
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3016240160, 16240160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 27,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,64*
€ 27,19*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 28,06*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 20,96*
€ 29,58*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 23,20*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.