Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN371 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M6 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3016320060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784598712
EAN/GTIN:
     4317784598712
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GGG:
15
Alu < 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
18
Beschichtung:
SUPRA
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
INOX ferrit./martens.:
7
INOX austenitisch:
7
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3016320060, 16320060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,57*
1 Tag
116
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,59*
Lager 214
122
€ 4,30*
ab € 12,28*
€ 17,61*
1 Tag
116
€ 8,50*
ab € 13,50*
€ 18,92*
3 Tage
99
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.