Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W1/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016350001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784254977
EAN/GTIN:
     4317784254977
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für Whitworth-Gewinde nach DIN 11.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
40 mm
Gewinde:
W 1/8 inch
Schaft-Vierkant:
3 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Gänge:
40 inch
Gewinde-Ø:
3,175 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, bsw-gewindebohrer g1/8, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, 2184, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, DIN2184, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016350001, 16350001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,48*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,96*
€ 11,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,65*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 8,35*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.