Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W9/16" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016350019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784255066
EAN/GTIN:
     4317784255066
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für Whitworth-Gewinde nach DIN 11.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
80 mm
Gewinde:
W 9/16 inch
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Gänge:
12 inch
Gewinde-Ø:
14,287 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, whitworth-gewindebohrer 9/16", Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, 2184, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, DIN2184, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016350019, 16350019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 25,02*
€ 34,21*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,80*
€ 35,13*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 36,16*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,30*
€ 37,63*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.