Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016380005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784125987
EAN/GTIN:
     4317784125987
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,25 mm
Gewinde-Ø:
16,662 mm
Gewinde inch:
G 3/8
Gänge per inch:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Vorschneider, rohrgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5157, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde;, Metallgewindebohrer, DIN5157, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016380005, 16380005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,46*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,70*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,33*
€ 8,99*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,08*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,51*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.