Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016380011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126014
EAN/GTIN:
     4317784126014
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24,5 mm
Gewinde-Ø:
26,441 mm
Gewinde inch:
G 3/4
Gänge per inch:
14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Vorschneider, rohrgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5157, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde;, Metallgewindebohrer, DIN5157, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016380011, 16380011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 20,56*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 15,39*
€ 21,56*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,60*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 15,70*
€ 22,45*
3 Tage
2
€ 9,95*
ab € 18,08*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.