Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G1.1/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016380017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784357708
EAN/GTIN:
     4317784357708
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Vierkant:
24 mm
Kernloch-Ø:
39,5 mm
Gewinde-Ø:
41,91 mm
Gewinde inch:
G 1.1/4
Gänge per inch:
11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Vorschneider, rohrgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5157, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde;, Metallgewindebohrer, DIN5157, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016380017, 16380017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 73,05*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,69*
€ 76,67*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 60,87*
€ 76,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 78,99*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 61,82*
€ 79,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.