Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR16x4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016410011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627795
EAN/GTIN:
     4317784627795
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer format
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Gewinde:
Tr 16 x 4 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,25 mm
Gewindelänge:
55 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3016410011, 16410011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 94,55*
€ 117,30*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 94,85*
€ 117,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 117,92*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 124,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 138,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.