Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR22x5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016410017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627825
EAN/GTIN:
     4317784627825
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer vorschneider
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
175 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Gewinde:
Tr 22 x 5 mm
Schaft-Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,25 mm
Gewindelänge:
65 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3016410017, 16410017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 201,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 202,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 202,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 208,46*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 213,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.