Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Vorschneider - TR24x5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016410019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627832
EAN/GTIN:
     4317784627832
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer format
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
190 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Gewinde:
Tr 24 x 5 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
19,25 mm
Gewindelänge:
65 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3016410019, 16410019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 231,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 231,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 197,71*
€ 238,87*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 197,08*
€ 243,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,05*
€ 271,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.