Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Gewindebohrer G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Gewindebohrer G1/8"
Bit Gewindebohrer G1/8"
Bit Gewindebohrer G1/8"
Bit Gewindebohrer G1/8"
Bit Gewindebohrer G1/8"
Bit Gewindebohrer G1/8"
Artikel-Nr.:
     214-3016490250
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67870
EAN/GTIN:
     4022835678700
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap S 1/4" Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Hinweis: Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40,5 mm
Nenn-Ø:
G 1/8 Zoll
Schneidenlänge:
17 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, g-gewindebohrer 1/8, g gewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, Gewindebohrerbit, Bit, HexTap, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Bohrerbit, Einschnittgewindebohrer-Bit, Völkel, Bits, Einschnittgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, 1/8, 1/8", Bit-Gewindeschneidwerkzeug, 4022835678700, 3016490250, 16490250
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,53*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,99*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 6,08*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,14*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.