| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3016570003 Herst.-Nr.: 4317784530484 EAN/GTIN: 4317784530484 |
| |
|
| | |
| HSS-E-Kombi-Bit SGE 1/4" Ausführung: Mit Kreuzanschliff. Die Induktionszone sorgt für eine erhöhte Biegeelastizität und reduziert die Bruchgefahr. Dadurch ermöglichst sie eine bis zu 50 % höhere Standzeit. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen sowie Kupfer, Messing und Bronzen geeignet. Ideal für Montagearbeiten und Kleinserien. Hinweis: Materialstärke nicht über Gewindegröße (M6 = 6 mm Materialstärke). Schneidöl verwenden. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 39 mm | Bohrer-Ø: | 3,3 mm | Gewinde: | M4 | Steigung: | 0,70 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FORMAT, Kombibitwerkzeug, Bits, Bit, Gewindeschneidwerkzeug, Kombi-Bit, Kombibit, 3016570003, 16570003 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 6,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,93* | € 7,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,98* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|