Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016600080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784537025
EAN/GTIN:
     4317784537025
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
12
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Durchgangsloch, Form, Maschinengewindebohrer, Tandem, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Geindebohrer, Gewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3016600080, 16600080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
544
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,79*
1 Tag
544
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 7,77*
2 Tage
347
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,96*
Lager 214
533
1
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.