Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016790120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106672
EAN/GTIN:
     4317784106672
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Alu < 8% Si:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
9
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Schaft-Vierkant:
7
Kernloch-Ø:
10,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 376, Format, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, DIN376, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016790120, 16790120
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,91*
2 Tage
271
1
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,25*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,61*
1 Tag
271
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 13,82*
Lager 214
316
1
€ 4,30*
ab € 9,81*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.