Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M8x1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017550013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126533
EAN/GTIN:
     4317784126533
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Gewinde x Steigung:
M8 x 1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550013, 17550013
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 10,02*
3 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,64*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 10,67*
2 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,77*
Lager 214
70
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.