Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M12x1,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017550023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126588
EAN/GTIN:
     4317784126588
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,8 mm
Gewinde x Steigung:
M12 x 1,25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550023, 17550023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,49*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,97*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 15,56*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 15,78*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 11,23*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.