Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017550041
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126670
EAN/GTIN:
     4317784126670
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaft-Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
18,5 mm
Gewinde x Steigung:
M20 x 1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x 1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550041, 17550041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,52*
€ 28,45*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 29,26*
Lager 214
93
€ 4,30*
ab € 21,67*
€ 30,47*
4 Tage
46
€ 8,50*
ab € 24,05*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.