Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN5156 HSSE Form C G3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017650005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784142380
EAN/GTIN:
     4317784142380
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
17
Beschichtung:
blank
Ausführung:
HSS-E
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,25 mm
Gewinde-Ø:
16,662 mm
Gänge pro Zoll:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 3/8, g gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, 5156, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, DIN5156, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017650005, 17650005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 19,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 19,98*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 20,57*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 14,93*
€ 21,81*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 16,36*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.