Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/16"-20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017740011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257633
EAN/GTIN:
     4317784257633
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
12
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gewinde:
UNF 7/16 inch
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
9,9 mm
Gewinde-Ø:
11,113 mm
Gänge per inch:
20
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, UNF, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017740011, 17740011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,85*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 12,94*
€ 18,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 18,96*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 19,78*
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 16,95*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.