Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 7/8"-14 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017740021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784257688
EAN/GTIN:
     4317784257688
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
12
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Gewinde:
UNF 7/8 inch
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
20,4 mm
Gewinde-Ø:
22,225 mm
Gänge per inch:
14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, UNF, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017740021, 17740021
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 27,46*
€ 37,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,45*
€ 38,13*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 29,13*
€ 39,16*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 29,92*
€ 40,85*
4 Tage
8
€ 8,50*
ab € 32,98*
€ 44,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.