Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form B M3-12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017901000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201506
EAN/GTIN:
     4317784201506
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 6 Stück Gewindebohrer DIN 371: M3; 4; 5; 6; 8; 10 1 Stück Gewindebohrer DIN 376: M12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Alu < 8% Si:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN371DIN376, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, FORMAT, Gelbring, 371, Maschinengewindebohrersatz, 376, Format, Satz, Durchgangsloch., Gewindewerkzeug, Gewindebohrersatz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, DIN371, DIN376, DIN, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindebohrerset, Maschinengewindebohrerset, TIN, Maschinengewindeset, HSSE, Metrisch, Maschinengewindebohrersortiment, Maschinen-Gewindebohrer, 3017901000, 17901000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 51,16*
€ 66,37*
4 Tage
31
€ 4,79*
ab € 54,34*
€ 69,93*
1 Tag
36
€ 4,95*
ab € 54,37*
€ 69,97*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 72,15*
Lager 214
44
€ 4,30*
ab € 54,98*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.