Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017902000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201513
EAN/GTIN:
     4317784201513
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer (Bestell-Nr. 1682) M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
8
Stahl < 1000 N/mm²:
6
Stahl < 1400 N/mm²:
5
Alu < 8% Si:
10
Alu > 8% Si:
10
Beschichtung:
dampfbehandelt
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN371DIN376, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, FORMAT, Gelbring, 371, Maschinengewindebohrersatz, Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz, 376, Format, Satz, Gewindewerkzeug, Gewindebohrersatz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, DIN371, DIN376, DIN, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindebohrerset, Maschinengewindebohrerset, Maschinengewindeset, Sackloch, HSSE, Metrisch, Maschinengewindebohrersortiment, Maschinen-Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, 3017902000, 17902000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 51,14*
€ 65,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,32*
€ 69,01*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 69,04*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 71,09*
Lager 214
31
€ 4,30*
ab € 55,09*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.