Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form C 6H M14x1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017970023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784536028
EAN/GTIN:
     4317784536028
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
5
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,5 mm
Gewinde x Steigung:
M14 x 1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > Tandem > Grundloch > MF,TiN
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m14x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 14 x 0.5, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Geindebohrer, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 3017970023, 17970023
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 27,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,63*
€ 28,48*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 21,31*
€ 29,30*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 21,68*
€ 30,53*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 24,12*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.