Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 Durchgangsloch G3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017980005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784535489
EAN/GTIN:
     4317784535489
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
15
Stahl < 1000 N/mm²:
12
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Titan > 850 N/mm²:
2
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
6
INOX austenitisch:
8
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,25 mm
Gewinde-Ø:
16,662 mm
Gänge pro Zoll:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 3/8, g gewindebohrer, 5156, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Geindebohrer, Format, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN5156, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017980005, 17980005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 19,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,98*
€ 19,99*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 20,58*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 14,95*
€ 21,81*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 16,47*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.