Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017990005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784535434
EAN/GTIN:
     4317784535434
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
5
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,25 mm
Gewinde-Ø:
16,662 mm
Gänge pro Zoll:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 3/8, g gewindebohrer, 5156, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Geindebohrer, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN5156, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017990005, 17990005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 18,34*
€ 25,42*
4 Tage
18
€ 4,79*
ab € 18,78*
€ 26,08*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 26,86*
Lager 214
22
€ 4,30*
ab € 19,77*
€ 28,04*
4 Tage
21
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.