Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR18x4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018020013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628006
EAN/GTIN:
     4317784628006
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
150 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gewinde:
Tr 18 x 4 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14,25 mm
Gewindelänge:
55 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer format, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3018020013, 18020013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 127,29*
€ 154,73*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 154,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 154,76*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 162,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 181,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.