Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Fertigschneider - TR24x5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018020019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628037
EAN/GTIN:
     4317784628037
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
190 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Gewinde:
Tr 24 x 5 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
19,25 mm
Gewindelänge:
65 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer format, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3018020019, 18020019
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,06*
€ 229,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 229,82*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 237,60*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 242,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,65*
€ 270,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.