Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR10x3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018030003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628051
EAN/GTIN:
     4317784628051
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103. Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Gewinde:
Tr 10 x 3 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
7,5 mm
Gewindelänge:
40 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer 3tlg, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3018030003, 18030003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 237,99*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 238,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 238,29*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 206,38*
€ 251,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 278,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.