Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR12x3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018030005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628068
EAN/GTIN:
     4317784628068
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103. Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gewinde:
Tr 12 x 3 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
9,25 mm
Gewindelänge:
40 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer 3tlg, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3018030005, 18030005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,78*
€ 248,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 198,65*
€ 248,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 249,53*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 262,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,72*
€ 290,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.