Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018040040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784212762
EAN/GTIN:
     4317784212762
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g. Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
5
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
18
Alu > 8% Si:
12
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
nitriert
INOX ferrit./martens.:
5
INOX duplex:
3
INOX austenitisch:
4
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., Toleranz, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, PM, 1804, HSSE, HSS-E, Schneideisen, 3018040040, 18040040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 21,33*
5 Tage
28
€ 4,79*
ab € 15,86*
€ 22,29*
3 Tage
1
€ 9,95*
ab € 15,89*
€ 22,33*
1 Tag
33
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 22,34*
Lager 214
33
€ 4,30*
ab € 16,42*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.