Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018080240
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482165
EAN/GTIN:
     4317784482165
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
linksgewinde schneideisen
Schneideisen für Linksgewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
M24
Steigung:
3 mm
Außen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Linksgewinde, 1808, für, Schneideisen, 3018080240, 18080240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,06*
€ 67,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,76*
€ 69,74*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 71,78*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 56,68*
€ 73,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.