Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M8x0,50 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018110013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105569
EAN/GTIN:
     4317784105569
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
m8 feingewinde-schneideisen
Schneideisen für metrisches Feingewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde x Steigung:
M8 x 0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1811, Feingewinde, Schneideisen, 3018110013, 18110013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 20,39*
€ 28,24*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 29,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,44*
€ 29,61*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 21,77*
€ 30,44*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 24,91*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.