Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W3/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018140023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269346
EAN/GTIN:
     4317784269346
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
BSW 3/4 inch
Außen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
Gänge auf 1 Zoll:
10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, BSW, Whitworth-Gewinde, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1814, Schneideisen, 3018140023, 18140023
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 36,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,49*
€ 36,83*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 27,87*
€ 37,29*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 28,02*
€ 37,72*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 29,30*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.