Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W7/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018140025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269353
EAN/GTIN:
     4317784269353
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
BSW 7/8 inch
Außen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
Gänge auf 1 Zoll:
9
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, BSW, Whitworth-Gewinde, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1814, Schneideisen, 3018140025, 18140025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 46,86*
€ 60,30*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 46,44*
€ 60,31*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 47,43*
€ 61,54*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 49,69*
€ 65,25*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 65,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.