Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC N.12-24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018200017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269452
EAN/GTIN:
     4317784269452
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen für UNC-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
UNC Nr. 12 inch
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Gänge auf 1 Zoll:
24
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1820, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018200017, 18200017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,82*
€ 22,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,41*
€ 23,20*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 16,42*
€ 23,25*
Lager 214
24 Tage
1
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 24,53*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.