Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018200037
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784269551
EAN/GTIN:
     4317784269551
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
Schneideisen für UNC-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
UNC 1 inch
Außen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
Gänge auf 1 Zoll:
8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: unc gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, HSS, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1820, Zoll-Gewinde, Zollgewinde, Schneideisen, 3018200037, 18200037
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 46,95*
€ 62,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,08*
€ 62,27*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 47,91*
€ 62,89*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 49,68*
€ 65,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.