Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS
GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS
GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS
GewindebohrerverlängerungGr.12-200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018241220
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784749619
EAN/GTIN:
     4317784749619
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer verlängerung
Standard-Verlängerung für Gewindebohrer Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Das vordere Ende ist als Spannzange ausgebildet. Klemmung durch Anziehen der gerändelten Spannmutter. Der hintere Teil der Verlängerung entspricht DIN, Einsatz in Schnellwechseleinsätzen und Gewindeschneidapparaten möglich. Anwendung: Zum Gewindeschneiden bei tief liegenden Innengewinden.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
16 mm
Größe:
12
Vierkant:
12 mm
für GB-Schaft-Ø:
16 mm
für GB-Vierkant:
12,0 mm
L2:
90 mm
Gesamtlänge L3:
200 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung für Gewindebohrer, Verlängerung Gewindebohrer, 3018241220, 18241220
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 201,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,88*
€ 203,08*
€ 4,90*
ab € 168,04*
€ 203,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 206,73*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 218,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.