Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018340007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784201704
EAN/GTIN:
     4317784201704
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu < 8% Si:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Gewinde:
G 1/2 inch
SW x Höhe:
41 x 14 mm
Gänge auf 1 Zoll:
14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen sechskant, g schneideisen, rohrgewindeschneideisen 1/2", 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Whitworth-Rohrgewinde, DIN22568, DIN, Schneidmutter, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 382, DIN382, Außen-Sechskant, HSSE, Schneideisen, 1834, 3018340007, 18340007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 38,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,55*
€ 38,73*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 39,86*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 30,15*
€ 41,98*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.