Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Met.kr.sägebl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Met.kr.sägebl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z FORMAT
Met.kr.sägebl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z FORMAT
Met.kr.sägebl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z FORMAT
Met.kr.sägebl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018380025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784617758
EAN/GTIN:
     4317784617758
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt
HSS Metallkreissägeblatt „Eco“ Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC. Hochverschleißfeste TiN Plus Beschichtung, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
40
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
PVD
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
20
Ø x Breite x Bohrung:
300 x 2,5 x 32 mm
Zahnteilung T:
4 mm
Zähne und Zahnform:
240 BW
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 3018380025, 18380025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 180,54*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 180,59*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 180,61*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 191,11*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 168,04*
€ 204,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.