Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-80 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-80 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-80 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-80 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-80 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018410021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784618229
EAN/GTIN:
     4317784618229
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
blank
Zahnteilung T:
16 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
400 x 4 x 50 mm
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
4/15/80 + 4/15/85 mm
Zähnezahl HZ:
80
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 3018410021, 18410021
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,85*
€ 410,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 356,35*
€ 410,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 411,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 369,40*
€ 427,79*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 371,85*
€ 437,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,62*
€ 520,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.