Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-96 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-96 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-96 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-96 Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 400x4,0x50-96 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018410023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784618236
EAN/GTIN:
     4317784618236
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt z=96
kreissägeblatt
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
blank
Zahnteilung T:
13 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
400 x 4 x 50 mm
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
4/15/80 + 4/15/85 mm
Zähnezahl HZ:
96
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, 3018410023, 18410023
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 354,52*
€ 413,05*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 340,81*
€ 413,10*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 370,06*
€ 429,75*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 371,18*
€ 439,39*
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 410,28*
€ 473,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.