Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 ohne Lunkerstellen FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018430011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628587
EAN/GTIN:
     4317784628587
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Verstellbares Windeisen Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Mit Arbeitsbohrung zur Aufnahme eines Spindeknebels für höhere Drehmomente. Führungsnut zur Halterung der Splintsicherung und Stabilisierung der verstellbaren Backe. Hohe Zugfestigkeit durch geringe Duktilität. Verstellbare Backe mit Splintsicherung.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Größe:
4
DIN 352:
M11–27
DIN 5157:
G 1/8"–3/4"
DIN 2184:
BSW 7/16"–1"
Spannweite Vierkant:
5,5–16 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen format, Werkzeughalter, 3018430011, 18430011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 16,31*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,81*
Lager 214
23
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 17,21*
4 Tage
23
€ 8,50*
ab € 13,09*
€ 18,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.