Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 16x5mm ohne Lunkerstellen FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018450001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628600
EAN/GTIN:
     4317784628600
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen. Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. Brünierte Feststellschrauben, gerändelte Griffe. Hohe Zugfestigkeit durch niedrige Duktilität. Neue hochbelastbare Wabengeometrie.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
für Schneideisen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
für Schneideisen metrisch:
M1–2,6
für Schneideisen metrisch-fein:
M2–2,5
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
für Schneideisen Whitworth:
1/16"–3/32"
für Schneideisen UNC:
Nr. 1–3
für Schneideisen UNF:
Nr. 0–3
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schneid-Eisenhalter, 3018450001, 18450001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,94*
€ 2,92*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,94*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,00*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.