Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 16x5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 16x5 FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 16x5 FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 16x5 FORMAT
Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 16x5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018671001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784530552
EAN/GTIN:
     4317784530552
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter aus Pulvermetall Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen. Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801. Körper aus Pulvermetall.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
für Schneideisen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
für Schneideisen metrisch:
M1–2,6
für Schneideisen metrisch-fein:
M2–2,5
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
für Schneideisen Whitworth:
1/16"–3/32"
für Schneideisen UNC:
Nr. 1–3
für Schneideisen UNF:
Nr. 0–3
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, DIN22568, DIN, Halter, 22568, Pulvermetall, Spannschraube, mit, für, Schneideisen, 1867, Schneid-Eisenhalter, 3018671001, 18671001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,46*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.