Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GewindebohrerverlängerungDIN377 2,1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GewindebohrerverlängerungDIN377 2,1mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 2,1mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 2,1mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 2,1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018700210
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104241
EAN/GTIN:
     4317784104241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Gewindebohrer-Verlängerung Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Der Außen- und der Innenvierkant sind gleich groß. Anwendung: Zur Verlängerung von Handgewindebohrern, Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Vierkant:
2,1 mm
für Gewindebohrer DIN 352:
M1–2,6
für Gewindebohrer DIN 5157:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Handgewindebohrerverlängerung, FORMAT, Gewindebohrerverlängerung, DIN, Zerspanung, Verlängerung, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, 377, Gewindebohrer, (online), 1870, Handgewindebohrer, DIN377, online, Verlängerung Gewindebohrer, 3018700210, 18700210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,40*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,41*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,41*
3 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 1,04*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.