Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GewindebohrerverlängerungDIN377 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GewindebohrerverlängerungDIN377 8,0mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 8,0mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 8,0mm FORMAT
GewindebohrerverlängerungDIN377 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018700800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784212830
EAN/GTIN:
     4317784212830
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Gewindebohrer-Verlängerung Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Der Außen- und der Innenvierkant sind gleich groß. Anwendung: Zur Verlängerung von Handgewindebohrern, Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Vierkant:
8 mm
für Gewindebohrer DIN 352:
für Gewindebohrer DIN 5157:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Handgewindebohrerverlängerung, FORMAT, Gewindebohrerverlängerung, DIN, Zerspanung, Verlängerung, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, 377, Gewindebohrer, (online), 1870, Handgewindebohrer, DIN377, online, Verlängerung Gewindebohrer, 3018700800, 18700800
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,95*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,01*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,09*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,13*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.